「埋め込み プレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
寸法T(mm)1
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類アイプレート
内径(Φmm)18
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類アイプレート
内径(Φmm)29
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
寸法h(mm)0.8
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
トラスコ品番849-0819
全長(mm)93
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)34
種類アイプレート
寸法L(mm)93
内径(Φmm)20
寸法H(mm)37
寸法D(mm)6
寸法W(mm)12
仕上バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥489
税込¥538
4日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
トラスコ品番204-7143
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類アイプレート
寸法L(mm)14
寸法d(mm)4
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)3.5
使用荷重(kN)0.05
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード