15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。 ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801 アズワン品番67-7187-78
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 種類スナップフック
1個ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番162-9829 材質(本体)ステンレス 質量(g)37 種類スナップフック 寸法L(mm)65 寸法H(mm)7.7 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)22 使用荷重(kN)0.29
1個
899 税込989
9日以内出荷

水本機械製作所スイベルベルトナスカン
エコ商品
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番418-5789 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)90 寸法H(mm)4 寸法t(mm)5 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1袋(1個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)4 仕上バレル研磨仕上げ
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 種類スナップフック
1袋ほか
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。 片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 種類スナップフック 寸法d(mm)9 寸法A(mm)7 寸法D1(mm)5
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじ 仕上バレル研磨仕上げ
1袋
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
1個ほか
439 税込483
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに 質量(g)49 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法H(mm)7.5 寸法t(mm)4 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)28 使用荷重(kN)0.39
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として トラスコ品番849-2157 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)170 種類パッドアイ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)6.2 寸法A(mm)30 寸法D(mm)10 寸法T(mm)4 寸法W(mm)60 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)120 寸法h(mm)17 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として トラスコ品番849-2158 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)8 種類パッドアイ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3.2 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)12 寸法B2(mm)28 寸法B1(mm)36 寸法h(mm)10 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

水本機械製作所スクエアーキャッチ
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)