75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン
エコ商品
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0041 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類アイストラップ 寸法H(mm)15 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)67.5 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)41 寸法h(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
619 税込681
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0042 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類アイストラップ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)73 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)57 寸法T(mm)3.2 寸法L3(mm)32 寸法h(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
719 税込791
当日出荷

水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-0040 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)62 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)50 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)25 H(mm)9 h(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
489 税込538
当日出荷

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 2018年トラスコ掲載ページ2 0914
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
1個
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2050 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類洋灯吊 寸法L(mm)75 ねじ径M-4 寸法L1(mm)37 寸法A(mm)8 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法B(mm)38 寸法T(mm)1 寸法W(mm)19 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
519 税込571
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9728 質量(g)39 寸法L(mm)38 寸法H(mm)8.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)22.5 寸法A(mm)39 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)38 寸法W1(mm)19 使用荷重(kN)0.10
1個
699 税込769
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9720 質量(g)29 寸法L(mm)28 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)35 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)28 寸法W1(mm)14 使用荷重(kN)0.10
1個
699 税込769
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2052 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 種類洋灯吊 寸法L(mm)115 ねじ径M-6 寸法L1(mm)63 寸法A(mm)20 寸法S(mm)18 寸法D(mm)5.2 寸法B(mm)52 寸法T(mm)2 寸法W(mm)30 寸法R(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.12
1個
799 税込879
翌々日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158 アズワン品番67-7194-96
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1130 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)9 寸法B(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷

未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 付属品六角ナット・ワッシャー トラスコ品番849-1139 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)170 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)50 寸法H(mm)90 ねじ径W-3/8 寸法D(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2053 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)77 種類洋灯吊 寸法L(mm)155 ねじ径M-8 寸法L1(mm)88 寸法A(mm)22 寸法S(mm)25 寸法D(mm)7 寸法B(mm)67 寸法T(mm)2 寸法W(mm)40 寸法R(mm)12.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1278 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)76 種類アイプレート 寸法H(mm)33 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)21 寸法B2(mm)65 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)20 寸法A2(mm)34 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

水本機械製作所T型アイ(ステンレス製)
エコ商品
座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2165 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)19 種類パッドアイ 寸法L(mm)30 寸法H(mm)15.8 寸法d(mm)3.2 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)1.8 寸法B2(mm)28.5 寸法B1(mm)36 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
759 税込835
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2204 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)430 種類丸カンプレート 寸法L(mm)60 寸法H(mm)47.8 寸法d(mm)5.8 寸法D(mm)12 寸法T(mm)4.8 寸法B2(mm)56 寸法A1(mm)54 寸法B1(mm)75 寸法A2(mm)35 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-0812 セット内容カットアンカー付 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)33 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ 質量(g)33 種類洋灯吊 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11.0 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5.5 表面処理(カットアンカー)バレル研磨 寸法B(mm)12 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.18 材質(カットアンカー)
1個
639 税込703
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2051 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類洋灯吊 寸法L(mm)91 ねじ径M-5 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)12 寸法S(mm)15 寸法D(mm)4.3 寸法B(mm)41 寸法T(mm)1 寸法W(mm)24 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
639 税込703
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9719 質量(g)93 寸法L(mm)53 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)55 寸法B(mm)52 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)53 寸法W1(mm)26.5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9717 質量(g)71 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)45 寸法B(mm)42 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)43 寸法W1(mm)21.5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として トラスコ品番849-2334 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)114 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)32 ねじ径M-10 ドリル径(Φmm)18 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)27 寸法T(mm)3 寸法W(mm)22 寸法h(mm)21 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2360 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)34 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法A1(mm)40 寸法h(mm)17 寸法A2(mm)23 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
799 税込879
欠品中

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9723 質量(g)96 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)45 寸法D1(mm)2 寸法D2(mm)8 寸法W(mm)43 寸法W1(mm)21.5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9724 質量(g)9 寸法L(mm)26 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)15.5 寸法A(mm)15 寸法B(mm)9 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)4 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.10
1個
499 税込549
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9718 質量(g)82 寸法L(mm)48 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)50 寸法B(mm)47 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)48 寸法W1(mm)24 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1140 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)46 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)17 寸法B(mm)11 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1132 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)10 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)12 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
549 税込604
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2169 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)211 種類パッドアイ 寸法L(mm)60 寸法H(mm)38 寸法d(mm)6.2 寸法A(mm)32 寸法D(mm)9 寸法T(mm)3 寸法B2(mm)73 寸法B1(mm)100 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2164 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)9 種類パッドアイ 寸法L(mm)25 寸法H(mm)11.8 寸法d(mm)2.2 寸法A(mm)9 寸法D(mm)3 寸法T(mm)1.8 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)27 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
599 税込659
翌々日出荷

形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1276 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)38 種類アイプレート 寸法H(mm)22 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)46 寸法A1(mm)37 寸法B1(mm)59 寸法h(mm)12 寸法A2(mm)24 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
899 税込989
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2205 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)23 種類丸カンプレート 寸法L(mm)30 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
799 税込879
5日以内出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2724 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)109 種類アイプレート 寸法H(mm)44 寸法d(mm)5 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)34 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)50 寸法A2(mm)34 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2723 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)60 種類アイプレート 寸法H(mm)38 寸法d(mm)5 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)26 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)26 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2722 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)38 種類アイプレート 寸法H(mm)33 寸法d(mm)4 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)15 寸法B2(mm)23 寸法A1(mm)35 寸法B1(mm)35 寸法A2(mm)23 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1277 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)43 種類アイプレート 寸法H(mm)25 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)3 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)51 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)64 寸法h(mm)14 寸法A2(mm)27 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 仕様水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm トラスコ品番849-2834 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 タイプ水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)9 寸法B(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷