7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス UボルトA型
エコ商品
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス 寸法d(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス UボルトC型
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番204-7199 セット内容楕円プレート・六角ナット 各2個付 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)85 寸法L(mm)94 ねじ径M8 寸法L1(mm)87 寸法D(mm)7 包装JAN付袋入り 寸法L3(mm)55 使用荷重(kN)0.78
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

水本機械製作所UボルトA型 内幅25mm
壁面・床面・地面への固定金具です。、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808 アズワン品番67-7204-25
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

水本機械製作所ワイヤーUボルト
エコ商品
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 2018年トラスコ掲載ページ2 0914
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)