設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0042
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)27
種類アイストラップ
寸法H(mm)16
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)73
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)57
寸法T(mm)3.2
寸法L3(mm)32
寸法h(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1646
材質ステンレス
寸法(mm)25×28
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)12.5
種類アイプレート
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)11.5
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法h(mm)10
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)327
種類アイプレート
使用荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.92
使用荷重(N)3920
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に。
トラスコ品番205-0310
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)31
種類アイスナップ
寸法H(mm)17
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)85
寸法D(mm)8
包装JAN付袋入り
寸法L2(mm)68
寸法T(mm)4
寸法L3(mm)27
寸法h(mm)9
H(mm)17
アズワン品番64-8414-49
使用荷重(kN)0.29
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
包装JAN付袋入り
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品アンカープラグ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
材質(アンカープラグ)亜鉛合金
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0043
材質ステンレス
質量(g)31
種類アイストラップ
寸法H(mm)17
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)85
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)68
寸法T(mm)4
寸法L3(mm)27
寸法h(mm)9
使用荷重(kN)0.29
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、ベルトなどを通すのに便利です。、支柱や壁面等に取り付けます。
関連キーワード