設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
入数20
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1646
材質ステンレス
寸法(mm)25×28
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)12.5
種類アイプレート
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)11.5
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法h(mm)10
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番849-0917
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)327
種類アイプレート
使用荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.92
使用荷重(N)3920
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス
種類アイプレート
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-2152
材質ステンレス
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)0.20
1個
¥819
税込¥901
欠品中
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601
アズワン品番67-7206-59
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-2106
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-0040
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)62
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)50
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)25
H(mm)9
h(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品アンカープラグ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
材質(アンカープラグ)亜鉛合金
4箇所を止めるタイプです
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1648
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
寸法A(mm)15
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法d(Φmm)4.2
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
参考使用荷重(kN)0.15
入数20
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-1645
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)473
種類アイプレート
寸法H(mm)65
寸法d(mm)10
寸法D(mm)16
寸法T(mm)6
寸法W(mm)45
寸法B2(mm)70
寸法A1(mm)65
寸法B1(mm)95
寸法h(mm)43
寸法A2(mm)40
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)5.88
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用下さい。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けに
トラスコ品番162-9612
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)20
1袋
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、ベルトなどを通すのに便利です。、支柱や壁面等に取り付けます。
接地幅の狭い面でも取付可能です。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809
アズワン品番67-7200-28
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
関連キーワード