5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


水本機械製作所枠式ターンバックルJ&J
エコ商品
材質SUS304 質量(g)1380 寸法L(mm)250 寸法H(mm)25 ねじ径W-5/8 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)353 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法B(mm)190 寸法L2(mm)543 寸法W(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.84 使用荷重(N)7840
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷


枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)