9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808 アズワン品番67-7204-25
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082 アズワン品番67-7206-12
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 2018年トラスコ掲載ページ2 0914
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ワイヤーUボルト
エコ商品
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)28 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)35 寸法H(mm)41 線径(Φmm)5 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)8 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)25 寸法H(mm)30 線径(Φmm)3 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個ほか
459 税込505
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)94 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)45 寸法H(mm)47 線径(Φmm)8 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 線径(Φmm)4 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)50 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)40 寸法H(mm)43 線径(Φmm)6 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個ほか
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)