「片側フック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)25
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2677
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)21
種類Sカン
寸法L1(mm)88
寸法S(mm)28
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)80
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)40
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法H(mm)50
寸法D(mm)5
材質(キャップ)PVC
寸法R(mm)8.5
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)19.5
寸法S1(mm)13
寸法S2(mm)17
使用荷重(kN)0.15
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2674
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)7
種類Sカン
寸法L1(mm)50
寸法S(mm)13
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)44
寸法W1(mm)13.5
寸法W2(mm)23
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2676
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)16
種類Sカン
寸法L1(mm)65
寸法S(mm)15
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)57
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)35
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2675
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)12
種類Sカン
寸法L1(mm)61.8
寸法S(mm)13
寸法D(mm)3.4
寸法L2(mm)55
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)29.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として
トラスコ品番849-2489
材質(本体)ステンレス
質量(g)76
種類Sカン
寸法L1(mm)100
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)84
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)30
寸法S1(mm)6
寸法S2(mm)22
使用荷重(kN)0.49
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726
アズワン品番67-7175-69
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。
トラスコ品番113-2969
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)76
寸法L1(mm)100
内容SカンSAP SAP-8×1個
寸法D(Φmm)8
寸法L2(mm)84
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)30
寸法S1(mm)6
参考使用荷重(kN)0.49
寸法S2(mm)22
アズワン品番64-8414-47
入数20
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード