ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
関連キーワード