5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 トラスコ品番849-0917 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類パッドアイ 寸法H(mm)30 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 寸法h(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
639 税込703
当日出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート
エコ商品
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番317-7602 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)39.5 寸法A2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
899 税込989
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます トラスコ品番849-2152 材質ステンレス 質量(g)38 種類パッドアイ 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 寸法h(mm)40 使用荷重(kN)0.20
1個
819 税込901
欠品中

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けに トラスコ品番162-9612 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類パッドアイ 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 寸法h(mm)40 使用荷重(kN)20
1袋
989 税込1,088
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法d(Φmm)4.2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 参考使用荷重(kN)0.15 入数20
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)