573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
64 税込70
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個ほか
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に開閉できます。
用途書類・カードを綴ります 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 繰り返し・詰め替え対応
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm)50 寸法A(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック 表面処理バレル研磨 寸法T(mm)2.5 仕上バレル研磨 参考使用荷重(kN)0.1 表面処理(本体)バレル研磨 吊下荷重N(kgf)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 寸法d(mm)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として 材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス カーテンフック
RoHS
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。 トラスコ品番849-1711 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法W(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)0.98
1個
109 税込120
当日出荷

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。 包装JAN付袋入り
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック
RoHS
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1117 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)5.5 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
368 税込405
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
8 税込9
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類パッドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス OPMMリング
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)電解研磨
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
特価
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類ウォールフック 寸法d(mm)4.2 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス L型フック
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)