25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)4 仕上バレル研磨仕上げ
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじ 仕上バレル研磨仕上げ
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2431 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)5 種類リンク 寸法A(mm)30 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
299 税込329
当日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2435 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)19 種類リンク 寸法A(mm)35 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
389 税込428
翌々日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3014 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)101 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)79 寸法S(mm)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)53 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2442 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)70 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2440 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)38 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
549 税込604
当日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2438 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)31 種類リンク 寸法A(mm)40 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
509 税込560
翌々日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2433 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)12 種類リンク 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
299 税込329
3日以内出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ トラスコ品番849-3011 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)12 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)38 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4.2 仕上バレル研磨 寸法W1(mm)41.5 寸法W2(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.34
1個
779 税込857
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3013 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)42 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)58 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法W1(mm)63.5 寸法W2(mm)42 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3010 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)31 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3.3 寸法W1(mm)33.5 寸法W2(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
749 税込824
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3012 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法W1(mm)53 寸法W2(mm)37 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
899 税込989
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として トラスコ品番849-2157 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)170 種類パッドアイ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)6.2 寸法A(mm)30 寸法D(mm)10 寸法T(mm)4 寸法W(mm)60 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)120 寸法h(mm)17 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0041 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類アイストラップ 寸法H(mm)15 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)67.5 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)41 寸法h(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
619 税込681
当日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2441 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)63 種類リンク 寸法A(mm)45 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として トラスコ品番849-2158 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)8 種類パッドアイ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3.2 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)12 寸法B2(mm)28 寸法B1(mm)36 寸法h(mm)10 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0042 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類アイストラップ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)73 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)57 寸法T(mm)3.2 寸法L3(mm)32 寸法h(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
719 税込791
当日出荷

水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-0040 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)62 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)50 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)25 H(mm)9 h(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
489 税込538
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-1998 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)134 寸法L(mm)57 寸法H(mm)26.5 ねじ径(mm)M-10 寸法D(mm)10 表面処理電解研磨 寸法B(mm)24 寸法W(mm)24 使用荷重(kN)1.47
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2001 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)29 寸法L(mm)33 寸法H(mm)14.5 ねじ径M-6 ねじ径(mm)M-6 寸法D(mm)6 表面処理電解研磨 寸法B(mm)14 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-1999 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)206 寸法L(mm)65 寸法H(mm)26 ねじ径M-12 ねじ径(mm)M-12 寸法D(mm)11.5 表面処理電解研磨 寸法B(mm)24 寸法W(mm)25 使用荷重(kN)2.16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2000 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 寸法L(mm)30 寸法H(mm)13.5 ねじ径M-5 ねじ径(mm)M-5 寸法D(mm)5 表面処理電解研磨 寸法B(mm)13 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.29
1個
769 税込846
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2002 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)67 寸法L(mm)45 寸法H(mm)22 ねじ径M-8 ねじ径(mm)M-8 寸法D(mm)7 表面処理電解研磨 寸法B(mm)19 寸法W(mm)20 使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
当日出荷