「研磨 3m」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2915 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6 寸法L(mm)45 寸法W(mm)8.5
1個
429 税込472
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)0.59 内長P(mm)14 内幅W(mm)4.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
特価
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2120 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類カラビナ 寸法L(mm)25 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法W(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
599 税込659
当日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。 チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に 材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2669 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類Sカン 寸法R(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
349 税込384
当日出荷

ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-0812 セット内容カットアンカー付 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)33 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ 質量(g)33 種類洋灯吊 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11.0 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5.5 表面処理(カットアンカー)バレル研磨 寸法B(mm)12 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.18 材質(カットアンカー)
1個
639 税込703
当日出荷

水本機械製作所ステンレス L型フック
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-2603 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1965 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)3 種類スナップフック 寸法L(mm)22 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法W(mm)8 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
399 税込439
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1992 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 寸法L1(mm)27.5 寸法A(mm)3 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)5.5 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)8
1個
599 税込659
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番849-0770 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)30 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)2 寸法B(mm)7 寸法W(mm)13
1個
419 税込461
当日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。 トラスコ品番849-2601 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1 寸法L(mm)5.5 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径M3 寸法A(mm)1.3 寸法D(mm)6.5 適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水本機械製作所黄銅ビクターチェーン
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2757 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 使用荷重(kN)4.90
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2359 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)21 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)20 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)33 寸法h(mm)12.5 寸法A2(mm)19 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
629 税込692
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9719 質量(g)93 寸法L(mm)53 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)55 寸法B(mm)52 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)53 寸法W1(mm)26.5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水本機械製作所ステンレス OPMMリング
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)電解研磨
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9729 質量(g)68 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)47 寸法B(mm)25 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)43 寸法W1(mm)21.5 使用荷重(kN)0.15
1個
999 税込1,099
当日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1217 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)3 寸法L(mm)12 ねじ径M-3 寸法d(mm)6 寸法D(mm)3 寸法B(mm)6 使用荷重(kN)0.25
1個
789 税込868
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3014 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)101 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)79 寸法S(mm)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)53 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-0960 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 仕上バレル研磨仕上げ 使用荷重(kN)4.90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番113-6116 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)4 寸法L(mm)12 ねじ径M3 寸法d(mm)6 寸法D(mm)3 寸法B(mm)6 使用荷重(kN)0.25
1個
699 税込769
当日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,690 税込1,859
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9726 質量(g)24 寸法L(mm)36 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)21 寸法A(mm)26 寸法B(mm)15 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)23 使用荷重(kN)0.10
1個
599 税込659
翌日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9724 質量(g)9 寸法L(mm)26 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)15.5 寸法A(mm)15 寸法B(mm)9 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)4 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.10
1個
499 税込549
翌日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ボートフック用横型などに トラスコ品番849-1567 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(PVCコーティング) 質量(g)74 種類プレートフック 寸法L(mm)123 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)27 寸法t(mm)1.4 寸法S(mm)31 寸法B(mm)47 寸法W(mm)25 寸法R(mm)17 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨仕上げ(PVCコーティング)
1個
899 税込989
翌日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9717 質量(g)71 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)45 寸法B(mm)42 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)43 寸法W1(mm)21.5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9715 質量(g)37 寸法L(mm)33 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)20 寸法A(mm)40 寸法B(mm)37 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)33 寸法W1(mm)16.5 使用荷重(kN)0.10
1個
789 税込868
翌々日出荷

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)8 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)25 寸法H(mm)30 線径(Φmm)3 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個ほか
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9723 質量(g)96 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)45 寸法D1(mm)2 寸法D2(mm)8 寸法W(mm)43 寸法W1(mm)21.5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷