ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0340
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)12
寸法L(mm)39
寸法D(mm)9
寸法W(mm)19
チェーン径(Φmm)5~6
使用荷重(kN)0.78
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類連結金具
表面処理(本体)バレル研磨
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2120
材質(本体)ステンレス
質量(g)4
種類カラビナ
寸法L(mm)25
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法W(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
表面処理(本体)バレル研磨
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5.5●L(mm):60●S(mm):9●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:418-5763
アズワン品番67-7202-95
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
用途一番スタンダードなジョイント金具です。
トラスコ品番849-2115
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質アルミ軽合金
種類カラビナ
包装JAN付袋入り
入数10
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として。また端末の金具のジョイントに。
材質アルミ軽合金
タイプ環なし
種類カラビナ
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
包装JAN付袋入り
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類スナップフック
寸法T(mm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ