75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番849-1083 材質ステンレス 長さ(mm)25 種類リンク 内径(Φmm)25 線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
3日以内出荷

トラスコ品番849-1087 材質ステンレス 種類リンク 内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
429 税込472
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2309 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)25 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
289 税込318
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2310 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2308 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
269 税込296
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1994 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 寸法L1(mm)59 寸法A(mm)5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)13
1個
989 税込1,088
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2348 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)14 種類リンク 寸法A(mm)25 寸法D(mm)5 寸法B(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
299 税込329
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2671 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)62 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)26 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
699 税込769
当日出荷

トラスコ品番849-0732 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1968 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 種類スナップフック 寸法L(mm)41 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.16
1個
619 税込681
当日出荷

トラスコ品番849-0818 長さ(mm)58 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
特価
439 税込483
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2312 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)22 種類リンク 寸法L(mm)40 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
翌日出荷

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)28 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)35 寸法H(mm)41 線径(Φmm)5 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2191 材質(本体)ステンレス 質量(g)23 種類カラビナ 寸法L(mm)57 寸法S(mm)10 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
899 税込989
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2313 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)24 種類リンク 寸法L(mm)45 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
359 税込395
翌々日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2707 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)20 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)42 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2353 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)5 寸法B(mm)43 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
449 税込494
翌々日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2352 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)24 種類リンク 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5 寸法B(mm)42 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
439 税込483
翌々日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2350 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類リンク 寸法A(mm)35 寸法D(mm)5 寸法B(mm)32 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
389 税込428
翌々日出荷

環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1126 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類リングキャッチ 寸法L(mm)55 寸法S(mm)15 寸法D(mm)5 寸法W(mm)26 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.69
1個
869 税込956
翌々日出荷

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3429 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類リングキャッチ 寸法L(mm)17.5 寸法D(mm)5 寸法W(mm)8.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
529 税込582
3日以内出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2315 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)29 種類リンク 寸法L(mm)55 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
419 税込461
4日以内出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0686 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類リンク 寸法L(mm)35 内径(Φmm)35 線径(Φmm)5 寸法D(mm)5.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
349 税込384
4日以内出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2351 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)23 種類リンク 寸法A(mm)40 寸法D(mm)5 寸法B(mm)37 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
399 税込439
4日以内出荷

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2201 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)26 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)58 寸法S(mm)15 寸法D(mm)5 寸法W1(mm)14.5 寸法W2(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.69
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2317 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)36 種類リンク 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
499 税込549
5日以内出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2349 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)16 種類リンク 寸法A(mm)30 寸法D(mm)5 寸法B(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
349 税込384
5日以内出荷

トラスコ品番849-0725 長さ(mm)53 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031 アズワン品番67-7200-96
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0387 アズワン品番67-7188-61
1個
649 税込714
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3496 アズワン品番67-7188-17
1個
799 税込879
8日以内出荷

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):7●W(mm):26●d(mm):6●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:318-0807 アズワン品番67-7188-28
1個
979 税込1,077
8日以内出荷

水本機械製作所銅チェーン5m 線径3mm
トラスコ品番159-9686 質量(g)0.825 内長P(mm)24 内幅W(mm)5 基本使用荷重(kN)0.39
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



1本
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)