567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類連結金具 表面処理(本体)バレル研磨
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 連結Sカン
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類連結金具
1袋(2個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用 材質SUS304 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として 材質ステンレス(SUS304)
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として トラスコ品番378-9632 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1 寸法L(mm)8 ねじ径M2 寸法d(mm)4 寸法D(mm)2 寸法B(mm)4 使用荷重(kN)0.10
1個
679 税込747
当日出荷

水本機械製作所ワイドネジシャックル
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます
用途連結金具として使用します。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレスワリカン
RoHS
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1袋(6個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2780 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)60 寸法L(mm)32 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8 使用荷重(kN)2.45
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2776 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)23 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)6 使用荷重(kN)1.67
1個
779 税込857
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2759 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)450 寸法L(mm)64 ねじ径W5/8 寸法d(mm)32 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)16 使用荷重(kN)7.84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2762 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)1 寸法L(mm)8 ねじ径M2 寸法d(mm)4 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)2 寸法D2(mm)2 使用荷重(kN)0.10
1個
699 税込769
当日出荷

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2427 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)85 寸法L(mm)66.5 ねじ径M8 寸法d(mm)20 寸法t(mm)5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)34.5 使用荷重(kN)1.47
1個
999 税込1,099
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
8 税込9
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径M-8 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)55 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 適合高さ(mm)18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所アルミシャックル
軽量でカラフルです。
用途連結金具。アクセサリーとして。 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上 2018年トラスコ掲載ページ2 0938
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として。
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2426 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)47 寸法L(mm)50 ねじ径M6 寸法d(mm)15.5 寸法t(mm)4 寸法F(mm)7 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28 使用荷重(kN)0.88
1個
789 税込868
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2757 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 使用荷重(kN)4.90
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水本機械製作所マンテルチェーン
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.04
1個
50 税込55
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(25個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として トラスコ品番849-1505 材質 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ 質量(g)4 種類リンク 寸法L(mm)25 寸法D(mm)2.0 表面処理(本体)ニッケルメッキ 使用荷重(kN)0.03
1個
31 税込34
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2755 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)200 寸法L(mm)48 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)12 使用荷重(kN)4.12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番317-6072 材質ステンレス 寸法d(mm)5.7 チェーン径(Φmm)適合4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36 税込40
当日出荷

開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)