6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番378-9373 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類プレートフック 寸法L(mm)7.5 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3 寸法D(mm)3 寸法T(mm)2 寸法W1(mm)25.5 寸法W2(mm)18 寸法S1(mm)6.5 寸法S2(mm)8.5 吊下荷重N(kgf)29.4(3) 使用荷重(kN)0.03
1個
799 税込879
当日出荷

水本機械製作所プレートフック縦型
RoHS
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2184 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類プレートフック 寸法L(mm)7.5 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3 寸法D(mm)3 寸法T(mm)2 寸法W1(mm)25.5 寸法W2(mm)18 寸法S1(mm)6.5 寸法S2(mm)8.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
779 税込857
当日出荷

水本機械製作所プレートフック
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 入数20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867 アズワン品番67-7201-64
1個
829 税込912
8日以内出荷