525件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2548 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2755 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)200 寸法L(mm)48 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)12 使用荷重(kN)4.12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2523 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2249 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)190 寸法L(mm)48 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)4.12
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1210 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)188 寸法L(mm)48 ねじ径W-1/2 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)4.12
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

トラスコ品番849-1045 材質ステンレス 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷

プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1513 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1 寸法L(mm)12 寸法D(mm)2 寸法W(mm)3.5 使用荷重(kN)0.03
1個
42 税込46
4日以内出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2549 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2573 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)250 寸法L(mm)48 ねじ径M14 寸法d(mm)32 寸法t(mm)12 寸法D(mm)15 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)8.82
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0693 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)205 種類リンク 寸法L(mm)60 寸法D(mm)12.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.94
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2490 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)48 ねじ径M14 寸法d(mm)32 寸法t(mm)12 寸法D(mm)15 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)8.82
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0112 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)5.5 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ12 寸法T1(mm)4.6 寸法T2(mm)1.6 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)12.2 寸法A3(mm)8.3
1個
239 税込263
翌日出荷

1個
459 税込505
4日以内出荷

L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1238 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)32 寸法L(mm)48 ねじ径M-6 寸法d(mm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
849 税込934
4日以内出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1986 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)372 寸法L1(mm)129 寸法A(mm)12 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)28 寸法W1(mm)49 寸法W2(mm)25
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0067 質量(g)314 取手取手
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0090 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 質量(g)262 取手取手
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1袋
499 税込549
4日以内出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0092 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 質量(g)305 取手取手
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0063 質量(g)226 取手取手
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

トラスコ品番849-0741 長さ(mm)140 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0094 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 質量(g)350 取手取手
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
1個ほか
579 税込637
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0061 質量(g)181 取手取手
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0088 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 質量(g)218 取手取手
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

トラスコ品番849-0731 長さ(mm)140 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2165 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)19 種類パッドアイ 寸法T(mm)1.8 寸法B2(mm)28.5 寸法B1(mm)36 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
759 税込835
9日以内出荷

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類パッドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)