76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)4 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)12 寸法W1(mm)19 トラスコ品番849-1993 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 寸法W2(mm)11
1個
799 税込879
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2304 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)45 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
319 税込351
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2306 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類リンク 寸法L(mm)55 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
309 税込340
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2345 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)9 種類リンク 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 寸法B(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
269 税込296
当日出荷

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 線径(Φmm)4 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2670 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類Sカン 寸法L1(mm)44 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)22 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
499 税込549
当日出荷

1袋
699 税込769
当日出荷

トラスコ品番849-0767 長さ(mm)38 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 線径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
639 税込703
当日出荷

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0263 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)3 チェーン線径(Φmm)4.0 内長P(mm)30 内幅W(mm)6.5
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0685 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類リンク 寸法L(mm)30 内径(Φmm)30 線径(Φmm)4 寸法D(mm)4.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
269 税込296
翌々日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 寸法L(mm)40 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法W(mm)12 使用荷重(kN)0.20 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2190 材質(本体)ステンレス 質量(g)10 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
639 税込703
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2344 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)8 種類リンク 寸法A(mm)20 寸法D(mm)4 寸法B(mm)17 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
219 税込241
3日以内出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2706 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)34 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4.4 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)11 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2307 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)20 種類リンク 寸法L(mm)60 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
359 税込395
4日以内出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2346 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類リンク 寸法A(mm)30 寸法D(mm)4 寸法B(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
279 税込307
4日以内出荷

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1353 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)9 種類フック 寸法L(mm)43.5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
369 税込406
4日以内出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2347 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)12 種類リンク 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 寸法B(mm)32 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
299 税込329
4日以内出荷

トラスコ品番849-1080 長さ(mm)45 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993 アズワン品番67-2263-62
1個
169 税込186
当日出荷

トラスコ品番849-1081 長さ(mm)45 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
4日以内出荷

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972 アズワン品番67-7202-86
1個
859 税込945
6日以内出荷

スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
538 税込592
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):45●S(mm):8●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8911 アズワン品番67-7188-59
1個
599 税込659
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):45●S(mm):8●W(mm):22●d(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1983 アズワン品番67-7188-14
1個
759 税込835
8日以内出荷

スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):47●S(mm):7●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8910 アズワン品番67-7188-43
1個
599 税込659
8日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)



1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に 全長(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水本機械製作所黄銅ビクターチェーン
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所マンテルチェーン
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)