「4g 袋」の検索結果
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質ステンレス(SUS304)
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類連結金具
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
入数20
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質(本体)ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
使用荷重(kN)0.01
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番162-9642
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類スナップフック
寸法L(mm)38
寸法S(mm)6
寸法D(mm)3
寸法W(mm)19
寸法d1(mm)4.5
寸法d2(mm)7
使用荷重(kN)0.1
1袋
¥599
税込¥659
翌々日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途装飾用に。
材質アルミ軽合金
材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)アルマイト
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質黄銅
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類リングキャッチ
寸法L(mm)25.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)2.5
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.15
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
包装JAN付袋入り
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
材質ステンレス(SUS304)