設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2164
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)9
種類パッドアイ
寸法L(mm)25
寸法H(mm)11.8
寸法d(mm)2.2
寸法A(mm)9
寸法D(mm)3
寸法T(mm)1.8
寸法B2(mm)22
寸法B1(mm)27
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2166
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)31
種類パッドアイ
寸法L(mm)30
寸法H(mm)19.5
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
関連キーワード