「80l 袋」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類スナップフック
寸法T(mm)6
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質ステンレス
細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番849-0754
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)38
寸法L(mm)80
寸法H(mm)54.5
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)20
寸法W1(mm)18.5
適合高さ(mm)38~50
1袋
¥699
税込¥769
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番333-1835
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)80
ねじ径M-4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)40
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)8
寸法J(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
質量(g)49
種類スナップフック
寸法L(mm)80
寸法H(mm)7.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)28
使用荷重(kN)0.39
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類スナップフック
寸法T(mm)6
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
包装JAN付袋入り
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途アクセサリーなどに。
材質/仕上本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)
材質(本体)アルミ軽合金
種類カラビナ
表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ
包装JAN付袋入り
材質(二重リンク)鉄
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
種類リンク
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)バレル研磨
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
材質(本体)ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番205-1889
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)32
種類スナップフック
寸法L(mm)80
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)0.15
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
ハンマーでたたくタイプです。接合部はスイベルでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
両端にフックがあります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
ハンマーでたたいて使用します。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
トラスコ品番205-0298
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)40
種類スナップフック
寸法L(mm)80
寸法d(mm)14
寸法t(mm)5
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)25
寸法S1(mm)10
寸法S2(mm)6
使用荷重(kN)0.29
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6.5
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)25
使用荷重(kN)0.29
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
関連キーワード