「b15-5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
寸法L(mm)55
寸法W(mm)15
質量(g)17
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)42
寸法L(mm)70
寸法H(mm)20
寸法d(mm)8
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)25
寸法W1(mm)8
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)5
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
接地幅の狭い面でも取付可能です。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809
アズワン品番67-7200-28
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082
アズワン品番67-7206-12
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
関連キーワード