カテゴリ
- 物流用品(60)
- 建築金物(39)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(760)
- エスコ(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(219)
- 三木プーリ(124)
- SMC(113)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- TRUSCO(98)
- 岩田製作所(62)
- シルファー(54)
- イマオコーポレーション(51)
- OHSATO(大里)(47)
- MIYOSHI(小西製作所)(46)
- ラクテム(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- AIOULE(ふじわら)(39)
- アズワン(36)
- サンコーテクノ(35)
- 八幡ねじ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「m10 sus304」の検索結果

SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-10
水本機械製作所¥63税込¥691個当日出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用トラスコ品番837-9189材質ステンレス質量(g)5種類ねじ付き座金ねじ径M10寸法A(mm)22寸法T(mm)2
アイプレート つば付リングボルト ミリネジ 捻径M-10
水本機械製作所¥2,898~税込¥3,188~1個8日以内出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
豆Uボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
つば付リングボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ステンレス パイプナット
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
吊りフック
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)鉄
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプナット
水本機械製作所¥929~税込¥1,022~1個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Lボルトフック
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みラウンドアイ丸カン
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm
水本機械製作所¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ
水本機械製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグアイボルト
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応