「sc-10 打ち込み棒」の検索結果
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2572
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)134
寸法L(mm)40
ねじ径M12
寸法d(mm)25
寸法t(mm)10
寸法D(mm)12
寸法B(mm)17
使用荷重(kN)5.88
1個
¥5,595
税込¥6,155
翌日出荷