ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2757
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)290
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)13
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2755
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)200
寸法L(mm)48
ねじ径W1/2
寸法d(mm)24
寸法B(mm)24
寸法D1(mm)12
寸法D2(mm)12
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2776
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)23
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)6
使用荷重(kN)1.67
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2759
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)450
寸法L(mm)64
ねじ径W5/8
寸法d(mm)32
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)16
使用荷重(kN)7.84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2782
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)83
寸法L(mm)36
ねじ径W3/8
寸法d(mm)18
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)9
寸法D2(mm)9
使用荷重(kN)2.94
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2780
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)60
寸法L(mm)32
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)8
使用荷重(kN)2.45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2774
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)15
寸法L(mm)20
ねじ径M5
寸法d(mm)10
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)5
寸法D2(mm)5
使用荷重(kN)0.88
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2768
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)3
寸法L(mm)112
ねじ径M30
寸法d(mm)60
寸法B(mm)56
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)28
使用荷重(kN)24.50
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2764
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)1
寸法L(mm)88
ねじ径W7/8
寸法d(mm)44
寸法B(mm)44
寸法D1(mm)22
寸法D2(mm)22
使用荷重(kN)14.70
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2771
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)4
寸法L(mm)134
ねじ径M36
寸法d(mm)72
寸法B(mm)64
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)32
使用荷重(kN)31.36
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2778
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)40
寸法L(mm)28
ねじ径W5/16
寸法d(mm)14
寸法B(mm)14
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)7
使用荷重(kN)1.96
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2766
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)100
ねじ径W1
寸法d(mm)50
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)25
使用荷重(kN)19.60
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2761
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)780
寸法L(mm)76
ねじ径W3/4
寸法d(mm)38
寸法B(mm)38
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)19
使用荷重(kN)9.80
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2753
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)113
寸法L(mm)40
ねじ径W3/8
寸法d(mm)20
寸法B(mm)20
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)10
使用荷重(kN)3.43
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロングネジシャックル ステンレス
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2934
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)96
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法L1(mm)141
寸法A(mm)45
寸法S(mm)9
寸法B(mm)75
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2895
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)640
寸法L(mm)200
ねじ径W1/2
寸法L1(mm)290
寸法A(mm)100
寸法S(mm)17
寸法B(mm)156
寸法L2(mm)440
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)3.92
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2893
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)660
寸法L(mm)200
ねじ径W1/2
寸法d(mm)19
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)100
寸法D(mm)11
寸法B(mm)160
寸法L2(mm)470
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)6.86
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2932
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)98
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)45
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)74
寸法L2(mm)205
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2911
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)2
寸法L(mm)300
ねじ径M20
寸法L1(mm)430
寸法A(mm)140
寸法S(mm)20
寸法B(mm)220
寸法L2(mm)620
寸法W(mm)56
使用荷重(kN)6.86
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2902
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)1
寸法L(mm)250
ねじ径W5/8
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)360
寸法A(mm)120
寸法D(mm)14.5
寸法B(mm)183
寸法L2(mm)570
寸法W(mm)40
使用荷重(kN)8.82
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2904
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)1
寸法L(mm)250
ねじ径W5/8
寸法L1(mm)370
寸法A(mm)120
寸法S(mm)19
寸法B(mm)195
寸法L2(mm)540
寸法W(mm)40
使用荷重(kN)5.88
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2952
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)300
寸法L(mm)150
ねじ径W3/8
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)245
寸法A(mm)75
寸法D(mm)8.3
寸法B(mm)122
寸法L2(mm)345
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2954
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)300
寸法L(mm)150
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)230
寸法A(mm)75
寸法S(mm)13
寸法B(mm)120
寸法L2(mm)330
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)1.57
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2909
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)3
寸法L(mm)300
ねじ径M20
寸法d(mm)28
寸法L1(mm)470
寸法A(mm)135
寸法D(mm)17
寸法B(mm)221
寸法L2(mm)660
寸法W(mm)56
使用荷重(kN)12.74
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ