アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
包装JAN付袋入り
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番849-2206
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)39
寸法H(mm)19.5
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)2.5
寸法d(Φmm)4.2
寸法B2(mm)22
寸法A1(mm)30
寸法B1(mm)34
寸法A2(mm)18
寸法L(Φmm)30
参考使用荷重(kN)0.15
入数20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2205
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)23
種類丸カンプレート
寸法L(mm)30
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2204
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)430
種類丸カンプレート
寸法L(mm)60
寸法H(mm)47.8
寸法d(mm)5.8
寸法D(mm)12
寸法T(mm)4.8
寸法B2(mm)56
寸法A1(mm)54
寸法B1(mm)75
寸法A2(mm)35
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
寸法T(mm)3
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
材質ステンレス(SUS304)
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
寸法h(mm)0.8
関連キーワード