回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726
アズワン品番67-7175-69
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
細い径のSカンです。
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327
アズワン品番67-7175-70
1個
¥108
税込¥119
8日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。、サイズが豊富です。
仕様●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0804
アズワン品番67-7202-50
1個
¥249
税込¥274
8日以内出荷
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
捻じれの生じるところに。
仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930
アズワン品番67-7183-06
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)8
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)25
寸法H(mm)30
線径(Φmm)3
寸法D(mm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)28
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)35
寸法H(mm)41
線径(Φmm)5
寸法D(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
ペットの係留用チェーンによく使用されています。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504
アズワン品番67-7189-58
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)50
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)43
線径(Φmm)6
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
回転して絡まりを防ぎます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031
アズワン品番67-7200-96
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)15
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)30
寸法H(mm)35
線径(Φmm)4
寸法D(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)94
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)45
寸法H(mm)47
線径(Φmm)8
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993
アズワン品番67-2263-62
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0392
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
チェーン線径(Φmm)5.0
内長P(mm)27
内幅W(mm)8.0
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0394
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)375
内長P(mm)12
内幅W(mm)3.5
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0390
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)438
内長P(mm)24
内幅W(mm)5.0
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0395
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)575
チェーン線径(Φmm)2.5
内長P(mm)14
内幅W(mm)4.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0389
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)345
内長P(mm)14
内幅W(mm)4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0388
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)225
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)12
内幅W(mm)3.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0391
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)798
チェーン線径(Φmm)4.0
内長P(mm)26
内幅W(mm)6.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2329
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)73
種類リンク
寸法L(mm)50
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2324
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)54
種類リンク
寸法L(mm)70
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2318
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)25
種類リンク
寸法L(mm)30
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2290
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)3.9
種類リンク
寸法L(mm)50
寸法D(mm)2
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0684
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
種類リンク
寸法L(mm)25
内径(Φmm)25
線径(Φmm)3
寸法D(mm)3.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ