「sus 線 0.3」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2272 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.3 種類リンク 寸法L(mm)15 寸法D(mm)1 表面処理(本体)バレル研磨
1個
109 税込120
翌々日出荷

1本
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1本
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0041 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類アイストラップ 寸法H(mm)15 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)67.5 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)41 寸法h(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
619 税込681
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0042 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類アイストラップ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)73 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)57 寸法T(mm)3.2 寸法L3(mm)32 寸法h(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
719 税込791
当日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0894 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)80 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)63 種類アイストラップ 寸法L(mm)80 寸法d(mm)19 線径(Φmm)5 寸法t(mm)8 寸法S(mm)12 寸法D(mm)5 寸法W(mm)38 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0683 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)53 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 種類アイストラップ 寸法L(mm)53 寸法d(mm)10 線径(Φmm)4 寸法t(mm)6 寸法S(mm)5 寸法D(mm)4 寸法W(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0736 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)69 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)43 種類アイストラップ 寸法L(mm)69 寸法d(mm)17 線径(Φmm)4.5 寸法t(mm)7 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4.5 寸法W(mm)31 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1970 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法L(mm)52 寸法S(mm)15 寸法D(mm)6 寸法W(mm)21 寸法R(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
789 税込868
当日出荷