「sus 線 0.3」の検索結果
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2272
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.3
種類リンク
寸法L(mm)15
寸法D(mm)1
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0041
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)19
種類アイストラップ
寸法H(mm)15
寸法d(mm)6.4
寸法L1(mm)80
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)67.5
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)41
寸法h(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0042
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)27
種類アイストラップ
寸法H(mm)16
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)73
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)57
寸法T(mm)3.2
寸法L3(mm)32
寸法h(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0894
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)80
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)63
種類アイストラップ
寸法L(mm)80
寸法d(mm)19
線径(Φmm)5
寸法t(mm)8
寸法S(mm)12
寸法D(mm)5
寸法W(mm)38
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.39
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0683
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)53
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)25
種類アイストラップ
寸法L(mm)53
寸法d(mm)10
線径(Φmm)4
寸法t(mm)6
寸法S(mm)5
寸法D(mm)4
寸法W(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0736
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)69
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)43
種類アイストラップ
寸法L(mm)69
寸法d(mm)17
線径(Φmm)4.5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4.5
寸法W(mm)31
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1970
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)30
種類スナップフック
寸法L(mm)52
寸法S(mm)15
寸法D(mm)6
寸法W(mm)21
寸法R(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥789
税込¥868
当日出荷