接続部は溶接しているため丈夫です。、サイズが豊富です。
仕様●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0804
アズワン品番67-7202-50
1個
¥249
税込¥274
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
ステンレスチェーンに金メッキ仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0217
材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
質量(kg)1.125
寸法d(mm)2
寸法W(mm)3.5
寸法P(mm)12
チェーン線径(Φmm)2
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
ステンレスチェーンに酸化発色仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0218
材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
質量(kg)1.125
寸法d(mm)2
寸法W(mm)3.5
寸法P(mm)12
チェーン線径(Φmm)2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ステンレスチェーンに電着塗装仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0216
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電着塗装(黒)仕上げ
質量(kg)1.125
寸法d(mm)2
寸法W(mm)3.5
寸法P(mm)12
チェーン線径(Φmm)2
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
捻じれの生じるところに。
仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930
アズワン品番67-7183-06
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726
アズワン品番67-7175-69
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
細い径のSカンです。
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327
アズワン品番67-7175-70
1個
¥108
税込¥119
8日以内出荷
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)0.59
内長P(mm)14
内幅W(mm)4.5
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番849-1992
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
寸法L1(mm)27.5
寸法A(mm)3
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)5.5
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0041
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)19
種類アイストラップ
寸法H(mm)15
寸法d(mm)6.4
寸法L1(mm)80
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)67.5
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)41
寸法h(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1353
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)9
種類フック
寸法L(mm)43.5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥369
税込¥406
翌日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類フック
表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
回転して絡まりを防ぎます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031
アズワン品番67-7200-96
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)電解研磨
関連キーワード
1
2
3
次へ