ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9733
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)59
寸法H(mm)11.5
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)30
寸法B(mm)8
寸法L2(mm)62
寸法T(mm)1.5
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)327
種類アイプレート
使用荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.92
使用荷重(N)3920
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品アンカープラグ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
材質(アンカープラグ)亜鉛合金
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
トラスコ品番859-5092
材質SUS304
質量(g)70
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
ねじ径M-5
寸法d(mm)9.5
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)66
寸法L2(mm)166
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.98
使用荷重(N)980
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
形状が菱形です。
4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-1645
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)473
種類アイプレート
寸法H(mm)65
寸法d(mm)10
寸法D(mm)16
寸法T(mm)6
寸法W(mm)45
寸法B2(mm)70
寸法A1(mm)65
寸法B1(mm)95
寸法h(mm)43
寸法A2(mm)40
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)5.88
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番333-1835
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)80
ねじ径M-4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)40
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)8
寸法J(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
用途壁面を使った様々な用途に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類その他金具
包装JAN付袋入り
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番849-2351
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)23
種類リンク
寸法A(mm)40
寸法D(mm)5
寸法B(mm)37
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.59
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2438
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)31
種類リンク
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
寸法T(mm)3
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
関連キーワード
1
2
次へ