ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2778
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)40
寸法L(mm)28
ねじ径W5/16
寸法d(mm)14
寸法B(mm)14
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)7
使用荷重(kN)1.96
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2565
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)28
ねじ径M8
寸法d(mm)14
寸法t(mm)7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2541
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)51
寸法L(mm)28
ねじ径M8
寸法d(mm)14
寸法t(mm)7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1221
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)37
寸法L(mm)28
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)14
寸法D(mm)7
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)1.96
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2564
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)28
ねじ径M8
寸法d(mm)14
寸法t(mm)7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)2.45
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2258
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)39
寸法L(mm)28
ねじ径W5/16
寸法d(mm)14
寸法D(mm)7
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)1.96
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用
寸法L(mm)54
トラスコ品番160-3618
材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)
質量(g)52
寸法H(mm)15
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)26
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)7
車溝幅(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
トラスコ品番849-0114
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
質量(g)1.2
適合サイズ(mm)(引き取手)Φ7
寸法T1(mm)2.5
寸法T2(mm)1.5
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)7.2
寸法A3(mm)5.1
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
端末加工するワイヤコースとして。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0076
質量(g)30
取手取手
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0099
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
質量(g)39
取手取手
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2220
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)4
寸法L(mm)19
寸法d(mm)9
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)4
寸法D(mm)4
寸法B(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2043
アズワン品番67-7188-23
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0390
アズワン品番67-7188-65
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2218
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)4
寸法L(mm)19
寸法d(mm)9
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)4
寸法D(mm)4
寸法B(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2217
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)4
寸法L(mm)19
寸法d(mm)9
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)4
寸法D(mm)4
寸法B(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):7●L(mm):74●S(mm):9●W(mm):36●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0393
アズワン品番67-7188-52
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2219
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)4
寸法L(mm)19
寸法d(mm)9
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)4
寸法D(mm)4
寸法B(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付
トラスコ品番849-0107
質量(g)34
取手取手
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2222
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)4
寸法L(mm)19
寸法d(mm)9
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)4
寸法D(mm)4
寸法B(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2221
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)4
寸法L(mm)19
寸法d(mm)9
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)4
寸法D(mm)4
寸法B(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付
トラスコ品番849-0105
質量(g)30
取手取手
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
ステンレス製のスナップフックです
用途ジョイント金具として
材質(本体)ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付
トラスコ品番849-0106
質量(g)30
取手取手
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-0108
質量(g)34
取手取手
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):9.5●W(mm):36●d(mm):8●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:318-0815
アズワン品番67-7188-32
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ