カテゴリ
- 物流用品(70)
- 建築金物(55)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 縫製用品(3)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(38)
- ERECTA(エレクター)(904)
- 大阪魂(395)
- エスコ(263)
- SMC(244)
- RS PRO(176)
- TRUSCO(173)
- アズワン(170)
- LAMP(スガツネ工業)(136)
- SUS(エスユーエス)(122)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- オカムラ(岡村製作所)(111)
- ヤガミ(103)
- メディアカバーマーケット(101)
- UK(三宝)(98)
- トヨタ(92)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- 鹿島化学金属(UKB)(85)
- イマオコーポレーション(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「sus 90」の検索結果

ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ90mm
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)197寸法L(mm)107ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)90
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ90mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番849-0081材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)48取手取手
ステンレス シートフックE型 長さ90mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番317-2906材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法d(mm)4寸法B(mm)17.5寸法T(mm)3寸法W(mm)15H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
ステンレス コーナー金具(丸)ヘアーライン 長さ90mm
水本機械製作所¥769~税込¥846~1個翌々日出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)90適合ねじ皿頭ねじ
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ90mm
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個翌々日出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)90適合ねじ皿頭ねじ
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ90mm
水本機械製作所¥859税込¥9451個翌々日出荷トラスコ品番849-0103セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)57取手取手
ステンレス スイベル 線径8mm長さ90mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1996材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)124寸法L1(mm)90寸法A(mm)8寸法D(mm)8寸法L2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)20
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径10mm長さ90mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2189材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)145種類カラビナ寸法L(mm)88寸法S(mm)13寸法D(mm)10寸法W(mm)28表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス カラビナ SUS316
水本機械製作所¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷スプリングフックです。、バネの力で開口部分が戻ります。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。 ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801アズワン品番67-7187-78
ステンレス O型フック SUS316 MOシリーズ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2932材質ステンレス(SUS316)質量(g)98寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法d(mm)10寸法L1(mm)150寸法A(mm)45寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19使用荷重(kN)1.96
ステンレス カラビナ 環なし 黒色塗装 線径10mm長さ90mm
水本機械製作所¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):1.32●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):21●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:315-8593アズワン品番67-7186-60
ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm
水本機械製作所¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):2.11●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):19●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:317-6026アズワン品番67-7186-61
ステンレス プチカラビナ(リング付)
水本機械製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
プチカラビナ ステンレス製・リング付
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥949~税込¥1,044~1個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ターンキャッチ(ステンレス製)
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 沈みヒネリシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌々日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
アイSカン ツイストタイプ
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス レバーピンシャックル
水本機械製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
アイSカン ツイスト
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SフックSAD
水本機械製作所¥469税込¥5161個当日出荷Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
吊りフック
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)鉄
プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付
水本機械製作所(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ