ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2757
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)290
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)13
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2755
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)200
寸法L(mm)48
ねじ径W1/2
寸法d(mm)24
寸法B(mm)24
寸法D1(mm)12
寸法D2(mm)12
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2776
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)23
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)6
使用荷重(kN)1.67
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2759
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)450
寸法L(mm)64
ねじ径W5/8
寸法d(mm)32
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)16
使用荷重(kN)7.84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2782
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)83
寸法L(mm)36
ねじ径W3/8
寸法d(mm)18
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)9
寸法D2(mm)9
使用荷重(kN)2.94
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2780
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)60
寸法L(mm)32
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)8
使用荷重(kN)2.45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2774
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)15
寸法L(mm)20
ねじ径M5
寸法d(mm)10
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)5
寸法D2(mm)5
使用荷重(kN)0.88
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2768
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)3
寸法L(mm)112
ねじ径M30
寸法d(mm)60
寸法B(mm)56
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)28
使用荷重(kN)24.50
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2764
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)1
寸法L(mm)88
ねじ径W7/8
寸法d(mm)44
寸法B(mm)44
寸法D1(mm)22
寸法D2(mm)22
使用荷重(kN)14.70
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2771
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)4
寸法L(mm)134
ねじ径M36
寸法d(mm)72
寸法B(mm)64
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)32
使用荷重(kN)31.36
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2778
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)40
寸法L(mm)28
ねじ径W5/16
寸法d(mm)14
寸法B(mm)14
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)7
使用荷重(kN)1.96
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2766
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)100
ねじ径W1
寸法d(mm)50
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)25
使用荷重(kN)19.60
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2761
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)780
寸法L(mm)76
ねじ径W3/4
寸法d(mm)38
寸法B(mm)38
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)19
使用荷重(kN)9.80
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2753
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)113
寸法L(mm)40
ねじ径W3/8
寸法d(mm)20
寸法B(mm)20
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)10
使用荷重(kN)3.43
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2911
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)2
寸法L(mm)300
ねじ径M20
寸法L1(mm)430
寸法A(mm)140
寸法S(mm)20
寸法B(mm)220
寸法L2(mm)620
寸法W(mm)56
使用荷重(kN)6.86
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2909
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)3
寸法L(mm)300
ねじ径M20
寸法d(mm)28
寸法L1(mm)470
寸法A(mm)135
寸法D(mm)17
寸法B(mm)221
寸法L2(mm)660
寸法W(mm)56
使用荷重(kN)12.74
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686
アズワン品番67-7197-11
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813
アズワン品番67-7203-95
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げです。、片面ドア取手の表付け用金具です。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。、太物との接続ができます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808
アズワン品番67-7204-25
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964
アズワン品番67-7204-61
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ステンレス製なので、水回り等に適しています。、屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
関連キーワード
1
2
3
次へ