109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所ネジシャックルSUS316
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2757 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 使用荷重(kN)4.90
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2755 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)200 寸法L(mm)48 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)12 使用荷重(kN)4.12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2782 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)83 寸法L(mm)36 ねじ径W3/8 寸法d(mm)18 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)9 使用荷重(kN)2.94
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2771 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)4 寸法L(mm)134 ねじ径M36 寸法d(mm)72 寸法B(mm)64 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)32 使用荷重(kN)31.36
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2776 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)23 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)6 使用荷重(kN)1.67
1個
779 税込857
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2759 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)450 寸法L(mm)64 ねじ径W5/8 寸法d(mm)32 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)16 使用荷重(kN)7.84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2780 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)60 寸法L(mm)32 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8 使用荷重(kN)2.45
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2774 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)15 寸法L(mm)20 ねじ径M5 寸法d(mm)10 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)5 使用荷重(kN)0.88
1個
699 税込769
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2768 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)3 寸法L(mm)112 ねじ径M30 寸法d(mm)60 寸法B(mm)56 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)28 使用荷重(kN)24.50
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2764 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)88 ねじ径W7/8 寸法d(mm)44 寸法B(mm)44 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)22 使用荷重(kN)14.70
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2778 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)40 寸法L(mm)28 ねじ径W5/16 寸法d(mm)14 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)7 使用荷重(kN)1.96
1個
899 税込989
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2766 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)100 ねじ径W1 寸法d(mm)50 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)25 使用荷重(kN)19.60
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2761 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)780 寸法L(mm)76 ねじ径W3/4 寸法d(mm)38 寸法B(mm)38 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)19 使用荷重(kN)9.80
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2753 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)113 寸法L(mm)40 ねじ径W3/8 寸法d(mm)20 寸法B(mm)20 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)10 使用荷重(kN)3.43
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

水本機械製作所SBMシャックルSUS316
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所SBUシャックルSUS316
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316
エコ商品
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番317-7663 材質SUS316 寸法L(mm)53 寸法H(mm)22.3 ねじ径M10 寸法A(mm)40 寸法D(mm)9 寸法B(mm)31 寸法T(mm)30 適合ワイヤ径(Φmm)9 寸法W1(mm)9.5 寸法W2(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 取付個数4
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2521 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)135 寸法L(mm)40 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)5.88
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2527 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)528 寸法L(mm)64 ねじ径M16 寸法d(mm)32 寸法t(mm)16 寸法D(mm)16 寸法B(mm)32 使用荷重(kN)14.70
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2543 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)72 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2539 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)29 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.76
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2553 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)500 寸法L(mm)64 ねじ径M16 寸法d(mm)32 寸法t(mm)16 寸法D(mm)16 寸法B(mm)32 使用荷重(kN)14.70
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2551 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)300 寸法L(mm)52 ねじ径M14 寸法d(mm)26 寸法t(mm)13 寸法D(mm)14 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)8.82
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2557 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)88 ねじ径M22 寸法d(mm)44 寸法t(mm)22 寸法D(mm)22 寸法B(mm)44 使用荷重(kN)24.50
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2545 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)110 寸法L(mm)36 ねじ径M10 寸法d(mm)18 寸法t(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)3.92
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2535 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)3 寸法L(mm)112 ねじ径M30 寸法d(mm)60 寸法t(mm)28 寸法D(mm)28 寸法B(mm)56 使用荷重(kN)39.20
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2525 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)310 寸法L(mm)52 ねじ径M14 寸法d(mm)26 寸法t(mm)13 寸法D(mm)14 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)8.82
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2523 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2537 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)5 寸法L(mm)134 ねじ径M36 寸法d(mm)72 寸法t(mm)32 寸法D(mm)35 寸法B(mm)64 使用荷重(kN)49.00
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2533 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)100 ねじ径M24 寸法d(mm)50 寸法t(mm)25 寸法D(mm)25 寸法B(mm)50 使用荷重(kN)31.36
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷