カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- メディアカバーマーケット(52)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- エレコム(21)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(18)
- TRUSCO(8)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- NOK(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- TOTO(2)
- 三商(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- オーエスケー(2)
- iStorage(2)
- サンコウ(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ネグロス電工(1)
- ヤマト産業(1)
- 八興(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tb0019」の検索結果
特価

ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2909材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3寸法L(mm)300ねじ径M20寸法d(mm)28寸法L1(mm)470寸法A(mm)135寸法D(mm)17寸法B(mm)221寸法L2(mm)660寸法W(mm)56使用荷重(kN)12.74
枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷材質SUS304質量(g)2400寸法L(mm)300ねじ径M-20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86使用荷重(N)6860
ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応