曜日別特売

ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)

ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート) - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート) - 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
材質:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349726TB-16S317-7587250W5/8410120
¥12,600
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350548TB-19S317-9160300M20520140
¥21,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350740TB-25S317-4458350M24650170
¥68,600
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351169TB-22S315-8619325M22615155
¥46,200
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする