5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC) 電気抵抗値1.0×105~8Ω 標準質量(g/片足)440(26.0cm) 機能静電気防止 JIS規格JIS T 8101 S種相当 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。 トラスコ品番253-4100 形状ローカット ホワイト 質量(g)740 サイズ(cm)26 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)ポリウレタン2層 機能静電気帯電防止用 JIS規格JIS T8101 S種相当 足幅EEE 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6313-21 靴タイプスニーカー
1足
11,980 税込13,178
翌日出荷

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。 クリーンルームでお使いいただけます。 洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。 爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。 中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。 通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。 底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。 底は、クッション性を良くして運動性を高めました。 磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。 床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに サイズ(cm)25.5 材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ 規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当 トラスコ品番101-1840 ホワイト 質量(g)730 種類クリーンシューズ グレードクラス1000相当 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×105~8Ω 機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性 JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格 足幅3E 材質(底部)発泡ポリウレタン二層底 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6312-55 靴タイプブーツ
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
機能低発塵性、静電気帯電防止
1足
17,980 税込19,778
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
質量(g)1040 アズワン品番64-6312-99
1足
10,980 税込12,078
63日以内出荷