強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。
手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品
特性速乾
主成分2液型アクリルウレタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
強靭な塗膜を必要とする塗装に適した2液型アクリルウレタン塗料です。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後は耐溶剤性が向上します。
焼付け塗膜に匹敵する強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量126mL
危険物の性状非水溶性
着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
特性速乾、高耐久、撥水
仕様スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ
容量(mL)315
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布量0.6~1.0m2(2回塗り)
関連キーワード