3,287件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5巻)
2,398 税込2,638
当日出荷


強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600 トラスコ品番273-6357 取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55 主柱サイズ(mm)Φ12×177 支柱サイズ(mm)Φ10×165 ミツトヨ品番7010-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)DP-1VR用記録紙
適合DP-1VRミニプロセッサ用 幅(mm)58 長さ(m)48 ミツトヨ品番09EAA082
1箱(10巻)
10,980 税込12,078
当日出荷

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 サムローラなし
1台ほか
87,980 税込96,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX 適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ コネクタ形状出力スイッチ付防水 互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スピンドルを上下させることができます ・ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効率が向上します
使用可能機種543-390/543-394/543-400/543-404/543-500/543-505 ミツトヨ品番21EZA198
1個
719 税込791
当日出荷

ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)通常使用で約5000 商品タイプ本体 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCB
RoHS
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源リチウム電池CR2032×1個 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)15 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法D(mm)17.7 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 目盛仕様±0-100 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505 デプスバーあり
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
769 税込846
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMB
RoHS
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源リチウム電池CR2032×1個 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,998 税込10,998
30日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
1台ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (795種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃)5~40 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)7~12 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力デジマチックd1 電池寿命(連続時間)約4000 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 入出力デジマチックS1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態約2
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)5 測定力(N)0.4以下 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)11 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1/10回転](μm)8 指示誤差[全測定範囲](μm)13 戻り誤差(μm)4 繰返し精密度(μm)3 仕様連続目盛/宝石入/低測定力 寸法H(mm)38 シリーズ1 寸法A(mm)32.5 寸法F(mm)12.2 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)20 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)40 外枠径(mm)Φ40 目盛仕様0-100 寸法I(mm)6.6 寸法G(mm)24.8 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4 測定子の有効ストローク(mm)1.2 隣接誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)1
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
RoHS
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 戻り誤差(μm)4
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)