特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,199件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品ヒラコネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツトヨ品番101502
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット形テストインジケータ 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)1材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950062
  • Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TCB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • ダイヤル付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤル付ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ505デプスバーありデプスバー(有・無)
  • ポケット形テストインジケータ キースパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ キースパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5寸法(mm)二面幅:R7.3×R4.5全長(mm)60ミツトヨ品番301336
  • M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    M形標準ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様外側測定面超硬合金チップ付シリーズ530最小読取値(mm)0.05デプスバーあり
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番135398
  • デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様微動送り:なし種別標準型シリーズ527最小読取値(mm)0.05ベース寸法(mm)100(厚み6.5)
  • Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAC731
  • スパン Mitutoyo(ミツトヨ)

    スパン

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    デプスゲージのベース基準面を延長させるための補助ベースです。 デプスゲージの測定範囲300mm以下用
    材質SUS420J2厚さ(mm)8
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
  • 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    高速・高精度デジマチックマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
    仕様スピンドルねじピッチ:2m使用温度範囲(℃)5~40電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示データ出力デジマチックd1電池寿命(連続時間)約4000位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60入出力デジマチックS1RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2
  • USBインプットツール/防水マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水マイクロ用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    適合防水マイクロ用アズワン品番65-1931-43ミツトヨ品番06AFM380B
  • ミニマグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ミニマグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    吸着力(N)約150取付穴Φ6・Φ8・アリ溝付マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×25ミツトヨ品番7014-10
  • ビニールケース Mitutoyo(ミツトヨ)

    ビニールケース

    Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途N15用適合N15他サイズ適合商品にも使用可能シリーズ530寸法D(mm)40寸法E(mm)53.5寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー寸法G(mm)16ミツトヨ品番123908
  • テストインジケータ ホルダーアーム Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ ホルダーアーム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス部品ブリッジストッパー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品ブリッジストッパー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツトヨ品番101734
  • デンチカバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    デンチカバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    179税込197
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05CAA698
  • ホルダーアームC Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホルダーアームC

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)9×9×50ミツトヨ品番953638
  • デンチ/SR44 Mitutoyo(ミツトヨ)

    デンチ/SR44

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    769税込846
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番938882
  • ダイヤルゲージ用裏ぶた耳金付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ用裏ぶた耳金付

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101040
  • ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ボール付測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。溝なし
  • スタイラス  SPH-71 354884 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタイラス SPH-71 354884

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)12ミツトヨ品番354884先端半径(μm)25
  • USBインプットツール/ABS-CD用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/ABS-CD用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    適合ABS-CD用ミツトヨ品番06AFM380C
  • U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-R(データ受信側)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
    質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
  • TIステム・6DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・6DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
    シリーズ513
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • リミット針 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リミット針

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    229税込252
    1個(2本)
    当日出荷
  • ダイヤルゲージ ローラー測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ローラー測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼ローラの振れ(μm)10以下RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番901954
  • 標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    防水形出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
  • ダイヤルゲージ レバー測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ レバー測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
    仕様鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください)球径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番900391
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
    内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。 縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。 アリ溝付きです。
    取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBインプットツール/IDF,IDH用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/IDF,IDH用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    適合IDF,IDH用ミツトヨ品番06AFM380D