特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,201件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三角ストレートエッヂ/100、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    三角ストレートエッヂ/100、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
    呼び寸法(mm)100真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619022
  • 三角ストレートエッヂ/160、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    三角ストレートエッヂ/160、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
    呼び寸法(mm)160真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619023
  • 超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
    先端径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB761
  • 丸形ジョウ/2、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/2、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)40タイプ1外形寸法(mm)A 2±0.0005 /B 5.5 /C 40 /D 7.5呼び寸法(mm)2平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619010
  • 丸形ジョウ/20、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/20、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)125タイプ2外形寸法(mm)A 20±0.0005 /B 25 /C 125 /D 20.5呼び寸法(mm)20平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619014
  • 丸形ジョウ/8、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/8、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)50タイプ1外形寸法(mm)A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5呼び寸法(mm)8平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619012
  • 平形ジョウ/B160、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    平形ジョウ/B160、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    呼び寸法(mm)160平面度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619018
  • 丸形ジョウ/12、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/12、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)75タイプ2外形寸法(mm)A 12±0.0005 /B 25 /C 75 /D 13呼び寸法(mm)12平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619013
  • ボールスタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボールスタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
    適合アームNO.:AB-31、AB-32適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)20先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354904
  • タイロッド3/4” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド3/4”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 3/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619065
  • タイロッド2・1/4” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド2・1/4”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619063
  • ベース10MM Mitutoyo(ミツトヨ)

    ベース10MM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    ベース寸法(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619074
  • タイロッド3” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド3”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619062
  • タイロッド1・1/2” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド1・1/2”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619064
  • ベースブロック/35、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    ベースブロック/35、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)105平面度(μm)密着面:0.5、底面:1平行度(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619009
  • デジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状横形・多機能タイプ・倍読み機能付最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01(1倍表示時)電池寿命(時間)約5000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動ユニツト Mitutoyo(ミツトヨ)

    エア駆動ユニツト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADE230
  • 超硬フラット Φ4.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ4.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質超硬平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB755
  • 専用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用スパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB683
  • 締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    締め付けナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB682
  • 外部ゼロセツトボツクス(3軸 Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部ゼロセツトボツクス(3軸

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番936553
  • 外部ロード フツトスイツチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部ロード フツトスイツチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番965004
  • 超硬フラット Φ25 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ25

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB762
  • 出力コネクタ(セット)/ESカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    出力コネクタ(セット)/ESカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    種類I/O出力コネクタRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB440
  • スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    仕様詳細タイプ:スラストステムRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB681
  • 締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    締め付けナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB692
  • 延長アダプタ/デジマチックケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    延長アダプタ/デジマチックケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    適合デジマチック用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADF640
  • スラストステムセット/LGF-125・150L Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステムセット/LGF-125・150L

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合機種542-182RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB690
  • センターポイント、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    センターポイント、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619020
  • 超硬ゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬ゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルテンションゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルテンションゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
    形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
  • 深溝用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
    測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-385先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • 標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
    測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-387先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • プローブ(レバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    プローブ(レバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
    ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5測定力(N)最大0.02直線性0.3±%プローブ仕様レバーヘッドタイプ構造(軸受)ベアリング式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-522
  • レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715 Mitutoyo(ミツトヨ)

    レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
    レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。
    仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715
  • リニヤゲージ(542-187 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージ(542-187

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上※1をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。※1 メーカー試験による実力値。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)※2 に接続可能。※2 変換プラグ必要
    仕様●最大エッジ間幅:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7分解能(μm)0.5保護等級IP67G最大応答速度(mm/s)1500指示精度1.5+L/50μm L=任意測定長(20℃)構造(軸受)リニアボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-187
  • 電気マイクロメータ(519-561 Mitutoyo(ミツトヨ)

    電気マイクロメータ(519-561

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。読みやすい、デジタル表示タイプ。標準で測定データの出力機能があり、各種プロセッサに接続可能です。
    仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±68%mm(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B精度アナログ出力:±0.1以下アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-561アンプタイプデジタルタイプ
  • 微動送り付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)0.002(MPEr)機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)0.002(MPEh)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番543-851全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025