特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,201件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 2型ホールテストセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    2型ホールテストセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    目量(mm)0.005
  • ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~200最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
  • チップ付きノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    チップ付きノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー段差測定(mm)±0.07深さ測定(mm)±0.07
  • ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.05デプスバー
  • USBケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL068
  • 139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M Mitutoyo(ミツトヨ)

    139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    12日以内出荷から92日以内出荷
    つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)100~125目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • マイクロメータヘッド (153シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (153シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げタイプラチェット・バーニヤ付き測定範囲(mm)0~25シリーズ153硬度測定面:90HRA以上目量(mm)0.001表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージブロックセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロックセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)

    ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル2M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21EAA211
  • ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)

    ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル1M

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21EAA210
  • アーム Mitutoyo(ミツトヨ)

    アーム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    689税込758
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オクリバコ板バネ/HS Mitutoyo(ミツトヨ)

    オクリバコ板バネ/HS

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    209税込230
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ/アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプ/アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,898税込2,088
    1台
    9日以内出荷
    ミツトヨ品番900321
  • ホルダアーム/C 角 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホルダアーム/C 角

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番900306
  • カラースリーブ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カラースリーブ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    369税込406
    1台
    当日出荷
    材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボウジヨウアンビル/5、ACM Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボウジヨウアンビル/5、ACM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    539税込593
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番201379
  • ボーアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボーアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    539税込593
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番201217
  • Oリング Mitutoyo(ミツトヨ)

    Oリング

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    309税込340
    1台
    翌々日出荷
    ミツトヨ品番192725
  • 9.5D.ステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    9.5D.ステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    399税込439
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102081
  • スパナ TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    スパナ TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102037
  • 4D.ステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    4D.ステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102036
  • I/Oケーブル/EC Mitutoyo(ミツトヨ)

    I/Oケーブル/EC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
  • U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    適合機種CD67-S_PMシリーズ、CD-PMXシリーズ、CD-PMシリーズ、CDC-P_PMXシリーズ、CDN-P_PMXシリーズ、CFC-Gシリーズ、CFC-GLシリーズ、CFC-GCシリーズ、CFC-GUシリーズ、NTD-PMXシリーズ、VDS-PMXシリーズ、SD-Gシリーズ種別出力スイッチ付き、防水タイプアズワン品番65-1930-26ミツトヨ品番02AZE140A
  • 球面測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    球面測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    適合本体BSD-1X、BSD-2X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×26ミツトヨ品番101463
  • 溝入測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    溝入測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    7001-10に標準付属している平面測定台です。
    適合本体BSD-1X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101462
  • ABSデジマチック測長ユニットSDV-F Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニットSDV-F

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台
    9日以内出荷から92日以内出荷
    SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
  • 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G用アクセサリ Mitutoyo(ミツトヨ)

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G用アクセサリ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU専用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU専用測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 177シリーズ セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)

    177シリーズ セットリング

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    材質シリーズ177
  • 137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW Mitutoyo(ミツトヨ)

    137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    つぎたしロッド形マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別超硬合金チップ付測定範囲(mm)50~63シリーズ137目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)13スピンドルの送り誤差(μm)3
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント測定範囲(mm)0~25シリーズ142最小表示量(mm)0.01最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • リニヤスケール用ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤスケール用ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    品名RS-232C カウンターケーブルミツトヨ品番09EAA094
  • テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テレスコーピングゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1セット(6本)
    92日以内出荷
    穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。 測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
    測定範囲(mm)8 ~ 150
  • レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    レバーヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
    測定範囲(mm)±0.50
  • ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェットシンブルマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.6測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)平行度(μm)2寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットシンブル最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • ボール測定子 Φ20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボール測定子 Φ20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します。
    モジュール1.25ボール径(Φmm)2.0ダイヤメトラルピッチ22ミツトヨ品番124-805
  • ホールテストセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールテストセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
  • 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    12日以内出荷から60日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント片球面測定範囲(mm)0~25シリーズ295最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10平面度(μm)スピンドル:0.6最大許容誤差(μm)JMPE:±3