絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
44ページ目: Mitutoyo(ミツトヨ)のすべての商品
特価

オプチカルパラレル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から30日以内出荷マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。仕様25mm用厚さ(mm)12.00/12.12/12.25/12.37シリーズ157外径(Φmm)30平面度(μm)0.1平行度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプカウント式測定範囲(mm)0~25シリーズ131最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3平行度(μm)2最大許容誤差(μm)JMPE:±3
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)150~175最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか4日以内出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)100~125最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。アンビル側の測定面が球面です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別アナログ測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)0シリーズ118寸法a(mm)43最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.6寸法b(mm)160フレーム深(mm)150測定面形状片球面平行度(μm)3寸法c(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±4
U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか12日以内出荷から60日以内出荷鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別アナログ測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)0シリーズ118寸法a(mm)43最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.6寸法b(mm)160フレーム深(mm)150測定面形状両球面平行度(μm)3寸法c(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±4
103シリーズ 外側用マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか9日以内出荷から12日以内出荷フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。種別外側用シリーズ103
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか当日出荷から92日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別歯厚用タイプアナログ・超硬合金チップ付シリーズ123寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1寸法f(mm)9.8
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷セット内容本体3~4mm 1本4~5mm 1本5~6mm 1本セットリングΦ4mm 1個Φ5mm 1個六角棒スパナ 1本測定範囲(mm)3~6目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷セット内容本体2~2.5mm 1本2.5~3mm 1本セットリングΦ2.5mm 1個 六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
直進式ブレードマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。 スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別直進式ブレードタイプアナログ・超硬合金チップ付-Cシリーズ122最小表示量(mm)0.01刃の厚さ(mm)0.75平行度(μm)3器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)
150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から40日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。測定範囲(mm)0~25シリーズ150目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ カラーキャップ 防水
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)50~75寸法L(mm)50シリーズ111寸法a(mm)14最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3寸法b(mm)60平行度(μm)2寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)25~50寸法L(mm)25シリーズ111寸法a(mm)12最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3寸法b(mm)49平行度(μm)2寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,980~税込¥31,878~1セットほか8日以内出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプアナログ式測定範囲(mm)0~25シリーズ111最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ2×5
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)75~100寸法L(mm)75シリーズ111寸法a(mm)16.7最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3寸法b(mm)79平行度(μm)3寸法c(mm)20.3最大許容誤差(μm)JMPE:±4
シリンダーゲージ部品サブアンビル75MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷シリンダーゲージCG-400A(511-131-05)用部品仕様CG-400AXのみ付属全長(mm)88ミツトヨ品番202974
デジマチックハイトゲージ 150mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980税込¥54,9781本14日以内出荷仕様【データ出力端子】有、【微動送り機構】有測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40スイッチ電源ON/OFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS切換電源酸化銀電池(SR44)最小表示量(mm)0.01表示7セグメント式6桁表示(文字高さ9mm)、マイナス、INC、電池電圧低下マーク許容誤差最大±0.03位置検出方式電池誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60警報機能電池電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラーRoHS指令(10物質対応)対応
超硬付き 300mm デジタルノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥59,980~税込¥65,978~1本14日以内出荷その他【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池(SR44)最小表示量(mm)0.01表示7セグメント5桁、マイナス、10進法表示、文字高さ11.0mm機能原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABSデータ出力有許容誤差【SMPE】±0.05、【EMPE】±0.03位置検出方式電池誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
電気マイクロメータ(519-551
Mitutoyo(ミツトヨ)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。見易い高応答性タイプ仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A精度アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず)アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-551アンプタイプアナログタイプ
電気マイクロメータ(519-553
Mitutoyo(ミツトヨ)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。見易い高応答性タイプ仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B精度アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず)アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-553アンプタイプアナログタイプ
接眼レンズ WF 20X/12
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12倍率20 ×視度調整-8D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-858
広視野接眼レンズ WF10X/24(2コ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24倍率10 ×視度調整-10D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-866
接眼レンズ WF 15X/16
Mitutoyo(ミツトヨ)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可仕様視野数:16倍率15 ×RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-857
両側小穴アームスタイラス(12AAM108
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)先端寸法(mm)2.4先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM108先端半径(μm)25