45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCB
エコ商品
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源リチウム電池CR2032×1個 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMB
エコ商品
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源リチウム電池CR2032×1個 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。 厚さ(mm)3.8(外側ジョウ) 質量(g)350 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L(mm)404 寸法H(mm)20 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)22 使用温度(℃)0~40 寸法D(mm)64 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)19.8 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保存温度(℃)-10~60 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01 商品タイプ本体 シリーズ570 電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用) 機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)無制限 電池寿命(年)約5 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~20 最小表示量(mm)0.001 保護等級IP65 ミツトヨ品番342-271-30
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面形状平面 深さ(mm)(フレーム)150 平面度(μm)0.6 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ389 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) フレーム深(mm)150 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±4 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スピンドル直進式の標準タイプ。 測定物に対し、回転の応力がかかりません。 測定面は超硬合金チップ付。 スピンドル径 Φ6.35mm。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ406 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ スピンドル径(Φmm)6.35 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

凹部の肉厚などの外径が測定できます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 ミツトヨ品番571-100-20
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面(mm)Φ2×5 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ331 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)0.3 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面(mm)Φ3×10 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ331 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)0.3 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 出力機能測定データ出力機能あり 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 ベース寸法(mm)101.6×16 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックCN型ノギス
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 保護等級IP67を実現しています。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310 シリーズ551 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 保護等級IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。) デプスバーなし 寸法G(mm)5 寸法R(mm)5 最小内側測定長(mm)10.1 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
1台ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定が出来ます。 サムローラーにより、微動送りが簡単にできます。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面形状両球面
1台ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 ミツトヨ品番573-642-20
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150 仕様測定データワイヤレスシステム U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません) タイプ極狭計測用、デジマチック(LCD) シリーズ573 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。) デプスバーあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常使用で約5 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定可能モジュール0.5~6 平面度(μm)1 仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別歯厚用、デジマチック(LCD) タイプデジマチック(LCD) シリーズ323 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法t(mm)0.7 寸法e(mm)20 測定子直径(Φmm)20 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 寸法f(mm)8 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です) 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプデジマチック(LCD) シリーズ550 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 デプスバーなし 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)20 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ369 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)1 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定が可能 保護等級IP65の防水形デジマチックメイクロメータ仕様 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP-65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメーターで、鋼板の厚み測定用です。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面形状片球面
1台ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)