149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
欠品中

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
仕様鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください) 球径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番900391
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック(三点式内径測定器)
エコ商品
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
SΦD(mm)1.8 寸法d(Φmm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101122
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAE908 先端半径(μm)5
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAE892 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)極細穴用スタイラス
エコ商品
表面粗さ測定用スタイラス。極小穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)穴底面用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAE899 先端半径(μm)2
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深穴用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
24,980 税込27,478
9日以内出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)超小穴用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAC734 先端半径(μm)2
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)細長穴用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE938
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深穴2倍用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAE898 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深穴2倍用スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAE914 先端半径(μm)5
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) シリーズ573 種別穴中心間測定 保護等級IP67 適合穴径(Φmm)Φ1.5~9.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAE910 先端半径(μm)5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAE894 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 デプスバーなし シリーズ573 種別端面~穴中心距離測定 保護等級IP67 適合穴径(Φmm)Φ1.5~19.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
98,980 税込108,878
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用検出器(0.75mN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-383
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器(0.75mN
エコ商品
穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-384 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)両側小穴アームスタイラス(12AAM109
エコ商品
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)5 先端形状円すい 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM109 先端半径(μm)25
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)両側小穴アームスタイラス(12AAM110
エコ商品
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)9 先端形状円すい 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM110 先端半径(μm)25
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)両側小穴アームスタイラス(12AAM108
エコ商品
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)2.4 先端形状円すい 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM108 先端半径(μm)25
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷