「計測」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応OSWindows10(64bit) 解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上 動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量) 言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語) 対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 機能タイマー入力機能、測定日時表示機能 使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート以上 ミツトヨ品番06AFM386 ハードディスク10MB以上の空き容量
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529) デプスバーあり サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ
RoHS
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 シリーズ547 測定力(N)1.5以下 測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224 ベース幅(mm)16 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
RoHS
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 出力機能測定データ出力機能あり 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 ベース寸法(mm)101.6×16 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換 繰返し精度(mm)0.01 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命(時間)連続使用で約3500 商品タイプ本体 適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です) 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプデジマチック(LCD) シリーズ550 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 デプスバーなし
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。絶対原点をもつABSタイプです。スライダ(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。 PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。"
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
115,800 税込127,380
3日以内出荷

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
126,800 税込139,480
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16 最小表示量(mm)0.001 クランプあり 定圧装置あり ロッド径Φ4mm
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16 最小表示量(mm)0.001 クランプあり 定圧装置あり ロッド径Φ4mm
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 測定力(N)1.5以下 ベース幅(mm)16
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 測定力(N)1.5以下 ベース幅(mm)16
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16 最小表示量(mm)0.001 クランプあり 定圧装置あり ロッド径Φ4mm
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16 最小表示量(mm)0.001 クランプあり 定圧装置あり ロッド径Φ4mm
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16 最小表示量(mm)0.001 クランプあり 定圧装置あり ロッド径Φ4mm
1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16 最小表示量(mm)0.001 クランプあり 定圧装置あり ロッド径Φ4mm
1セット
70,980 税込78,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 測定力(N)1.5以下 ベース幅(mm)16
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 測定力(N)1.5以下 ベース幅(mm)16
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
1セット
60,980 税込67,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)