「防熱面」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フレームは塗装、防熱カバー付き。
アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6
種別標準外側
シリーズ102
目量(mm)0.01
測定力(N)5~10
寸法c(mm)2.5
定圧装置ラチェットストップ
フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
種別標準外側
シリーズ102
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
平行度(μm)1
最大許容誤差(μm)JMPE:±1
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405(防熱カバー付き:445)
測定範囲(mm)0~25
シリーズ293
電源リチウム電池CR20321個標準付属
最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)
測定力(N)7~9
測定面(mm)大きさ:Φ3.2
平面度(μm)0.3
機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
平行度(μm)0.6
位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)通常の使用状態約2
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
関連キーワード